SDAR40N08G SDHCメモリーカード Class10 キオクシア(KIOXIA) 62920725

SDHCメモリーカード Class10

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62920725 品番SDAR40N08G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約2 種類SDHCメモリカード 電源電圧(V)2.7〜3.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.0×24.0×2.1 準拠規格SDメモリカード規格準拠 メモリー容量8GB 動作環境ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。 使用環境温度(℃)-25〜85 使用環境湿度(%)30〜80RH(結露しないこと) 転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62920725
2020-04-17
用途:
車で音楽を聴くため
農・林・水産業

ちゃんと使えました。書き込み時間も早いようです。メーカー品の安心感があります。

対象商品:
62920734
2019-07-07
用途:
ドライブレコーダーの交換用カード

いろいろなメーカーのSDカードを使用してきましたが、国内メーカーのものが長持ちします。

対象商品:
62920743
2019-08-22
用途:
デジカメのメモリー
特定非営利活動法人加茂女 様

別に普通に使っています。でも普通に使えるというのが重要なのですよね?

1人が参考にしています
対象商品:
62920725
2019-09-29
用途:
データの一時保存
有限会社アスコ通信特機 様

この値段でClass10なら安いです。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
62920725
2018-04-24
用途:
学校の教材や写真、音楽などの使用
不動産業

裏面にメモ書きのシールスペースが有ればいいと思います。

対象商品:
62920725
2018-02-13
用途:
現場撮影用デジタルカメラのメモリ

東芝ブランドなので、安心感があります。問題なく使えています。

対象商品:
62920743
2017-08-08
用途:
工場のメンテナンス写真用に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なく快適に使用しています、やっぱり日本のメーカーは安心できます。

対象商品:
62920734
2017-10-23
用途:
データ保存

使用感は使いやすくまったくもんだいはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする