質量(g)約2
種類SDHCメモリカード
電源電圧(V)2.7〜3.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.0×24.0×2.1
準拠規格SDメモリカード規格準拠
メモリー容量16GB
動作環境ファイルシステムFAT32に対応した、SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。
使用環境温度(℃)-25〜85
アズワン品番65-0395-04
使用環境湿度(%)30〜80RH(結露しないこと)
転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I