UKB-2A032GW USBメモリー2.0 スライド式 キオクシア(KIOXIA) 62921057

USBメモリー2.0 スライド式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921057 品番UKB-2A032GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャップレスのシンプルなスライドデザイン

対応機種
USBインターフェース(Aタイプ)を標準搭載し、以下のOSを搭載したパソコン
OS X 10.6.6〜10.10
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10
質量(g)約9 電源電圧USBポートからバスパワー供給 キャップタイプスライド式 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55.0×21.4×8.5 メモリー容量32GB 動作温度(℃)0〜50 インターフェイスUSB2.0 High Speed準拠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62921057 UKB-2A032GW 58203654 KUS-2A032GW USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 1個 998 税込1,098 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921048
2019-09-05
用途:
様々なデーターの保存

ちょっとしたデーターの保存、移動に使っています。
USB2.0までしか対応していない分、価格も安かったので
非常に満足しています。

ただ、今(2019/09)となっては、もっと容量も速度もある
メモリーが安く買えるかな?とは思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする