USBメモリー2.0 スライド式
キャップレスのシンプルなスライドデザイン
質量(g)約9
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプスライド式
動作温度(℃)0~50
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62921057 | UKB-2A032GW | 58203654 | KUS-2A032GW |
![]() |
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) | キオクシア(KIOXIA) | 1個 | ¥998 税込¥1,098 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 62921048
2019-09-05
- 用途:
- 様々なデーターの保存
ちょっとしたデーターの保存、移動に使っています。
USB2.0までしか対応していない分、価格も安かったので
非常に満足しています。
ただ、今(2019/09)となっては、もっと容量も速度もある
メモリーが安く買えるかな?とは思います。
1人が参考にしています