REX-HDSP2-4K 4K60Hz/HDCP2.2対応1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム 62921145

4K60Hz/HDCP2.2対応1入力2出力 HDMI分配器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921145 品番REX-HDSP2-4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800

ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器のHDMI信号を2分配します。ひとつのコンテンツを2台のテレビやプロジェクターに同時出力できます。
4K60Hz、HDCP2.2に対応。 今後普及する4K映像(4Kテレビ放送やUHD映像コンテンツ)にもそのままご使用いただけます。
また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」の映像ソースも分配させる事が可能です。
ロスレス形式の高音質オーディオフォーマット、ドルビーTrueHDやDTS-HDマスターオーディオに対応しています。
本体背面には、異なるスペックのディスプレイを接続するときに便利な「モード選択スイッチ」を搭載しています。
モードによって、解像度と音声フォーマットの選択方法が異なります。最大3段まで、カスケード接続することができます。
もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。
HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。
CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が本製品経由でも使用できます。(OUT1に接続した機器のみ)
最大10mまでのHDMIロングケーブルが使用できます。離れた場所のディスプレイやプロジェクターを接続する場合でも安心です。
DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。

仕様カスケード接続:直列3段階まで対応 セット内容REX-HDSP2-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 保証書(1年) 質量(g)約400(本体のみ) 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応HDCP2.2/1.4準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×85×25(突起物を除く) 電源電圧(V)DC+5 2A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)(最大)600 動作温湿度範囲温度:10〜40℃、湿度:20〜80% コネクタ入力:HDMIタイプA ×1、出力:HDMIタイプA ×2 使用条件結露しないこと インターフェイスHDMI 対応解像度4096×2160(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、4096×2160(30/25/24Hz)、3840×2460(60/50Hz, 4:4:4/24bit)、3840×2460(30/25/24Hz)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz) 使用帯域ビデオアンプ:18Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする