USB to RS-485 コンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921206 品番REX-USB70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載
終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。

付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 質量(g)約68(USBケーブル含まず) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境温度:0〜55℃ 、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30 コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24〜14、単線:AWG26〜12) インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m)1200以内 コントローラー型式FT232RQ パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ変換器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする