※本体画像
オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
発煙ガードタップ 6個口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62921243
品番
HS-TM6HS3-W
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
安心の電気火災対策
特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能
通電表示LED
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
機能
発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・耐トラッキング・通電LED付
プラグ形状
L型