※本体画像
オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
コーナータップ雷ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62921295
品番
HS-AKS3PBT-K
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
雷に強いコーナータップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
色
黒
定格電力(W)
1500
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2p
定格電流(A)
15
機能
雷ガード・耐熱性・耐トラッキング
プラグ形状
スイングプラグ
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390