※本体画像
オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
マイクロタップ雷ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62921304
品番
HS-AKS4PBT-K
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
プラグ形状
スイングプラグ
色
ブラック
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
機能
雷ガード・耐熱性・耐トラッキング
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390