※本体画像

HS-TM1EHL3-W 発煙ガード接地アダプター オーム電機 62921338 HS-TM1EHL3-W 発煙ガード接地アダプター オーム電機 62921338 HS-TM1EHL3-W 発煙ガード接地アダプター オーム電機 62921338 HS-TM1EHL3-W 発煙ガード接地アダプター オーム電機 62921338

発煙ガード接地アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921338 品番HS-TM1EHL3-W
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します
接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ

ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする