多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925879 品番AT-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×186×393 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×蓋50/身130×375 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。 材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金 厚さ(mm)1 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 容量(L)35 有効内寸(mm)520×375×50/130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186 内装全面布張り 自重(kg)3.8 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)186 外寸法・奥行(mm)393 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)50/130 有効内寸法・幅(mm)520
注意
※南京錠は別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする