ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミじゅうたん押え への字
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
色
シルバー
材質
金具:アルミニウム/シルバー仕上
注文コード
62926108
品番
D301-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:アルミニウム/シルバー仕上
色
シルバー
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
なし
規格
25幅
ビスピッチ(mm)
-
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。