アルミじゅうたん押え への字

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 シルバー 材質金具:アルミニウム/シルバー仕上 注文コード62926117 品番D301-1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は長さ・色・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます

材質金具:アルミニウム/シルバー仕上 シルバー 長さ(m)1 穴径(Φmm)5皿穴 ピッチ(mm)両端:50 規格25幅 ビスピッチ(mm)300
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
クッションフロア貼時
建設業・工事業

ホームセンターでは、このタイプ幅25mmのじゅたん押えが売っていないため、
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする