アルファ・ローヤル
アルファ・ローヤルの 厨房機器・設備・調理機械
アルファ・ローヤルの 下調理機器類
アルファ・ローヤルの 切さい機
ローヤル 高速ねぎキザミ機 RNX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62928058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
九条ねぎ・白ねぎなどに。
根っこの部分を持って先端から入れるだけ。
速く入れると粗切りに、ゆっくりは細かく。
ねぎ切り刃は1枚で3回使用可能(研ぎ可)
用途
薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。薬味用のねぎなどをハイパワーできれいにキザミます。青ねぎ・白ねぎ・九条ねぎ・キュウリに。
付属品
工具2点付(刃固定棒・レンチ)
質量(kg)
11.3
刃径(Φmm)
ネギ切刃: 約112(107まで研ぎ可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×300
仕上
モートル台:ステンレス
電動機(W)
200(単相モートル)
供給口
28mmΦ
処理能力(kg/h)
12/1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200