DH-L1007-BK ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934429 DH-L1007-BK ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934429 DH-L1007-BK ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934429 DH-L1007-BK ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934429

ファイブリングフロアライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62934429 品番 DH-L1007-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!

仕様ベース直径(cm):19 クロ 質量(g)2500 電源リモコン、足元ボタン 光源LED 光源色電球色、温白色、昼白色 高さ(cm)110 光束(Lm)6720〜7680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする