商品全体画像-1
CyberPower
PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
62934937
品番
PR1500JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥87,120
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
PR1500JP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
24.5
本体寸法(mm)奥行
432
定格出力容量(VA)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
221
本体幅(mm)
170
定格出力容量(W)
1050
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS