商品全体画像-1
CyberPower
PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
62934946
品番
PR2000SLJP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥101,640
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
PR2000SLJP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1
本体質量(kg)
23.5
本体寸法(mm)奥行
432
定格出力容量(VA)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
221
本体幅(mm)
170
定格出力容量(W)
1800
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS