MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の パイプブラケット
35パイ FCエンドブラケット ゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62935916
品番
ZD-510 00V
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
用途
室内用木製手すり用エンドブラケット
トラスコ品番
195-2957
セット内容
ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)
形状
エンドブラケット
幅(mm)
40
全長(mm)
74.5
材質/仕上
本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂
色
ゴールド
質量(g)
136
適合パイプ径(Φmm)
35
アズワン品番
64-8785-52