ファインドリーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62936118 品番UVFL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。
接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。
暗所での蛍光剤の検出であれば、20〜30m以上先でもマーキングを確認できます。
365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。

仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000 セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル 質量(g)182 連続使用時間(時間)実用2/最長4 使用電池3.7Vリチウムイオン充電池 径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130 充電時間(時間)4(完全放電時) 危険物の類別非危険物 照射距離(m)0〜20
関連資料:(3.45MB)
注意
※絶対に直視しないでください。
※UVFLをご使用の際は目の保護とより鮮明な蛍光剤の発光を検知しやすくする為に必ず専用ゴーグルを着用して下さい。
※2時間以降、徐々に光が弱くなります。業務として使用する場合はお早めに充電して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする