VDEトルクドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62937806 品番74757
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。

トルク調整範囲(N・m)1.7〜3.5 全長(mm)192 用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番195-2443 質量(g)220 差込角(mm)9 最大締付トルク(N・m)3.5 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)1.7 アズワン品番64-8326-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする