ウレタンベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938339 品番 URPN-0830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。
接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。

質量(g)32 材質/仕上外周部:エーテル系ウレタン(硬度95°)、ベアリング:スチール ベアリング608ZZ 内径(Φmm)8 外径(Φmm)30 幅(mm)11 荷重(N)370(目安) 使用温度範囲(℃)-20〜70 用途機械装置、搬送用など。 トラスコ品番195-1100 アズワン品番64-8761-36
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
引戸門扉の連動部分

2年ほど前から心棒を加工して使用しています屋外の使用はいけないのでしょうが
非常に滑らかに扉が開閉しています 欲言えば幅が16mmだと最高なんですが
これからも使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする