バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
卓上ブラシバーキュートプラス(HACCP対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62939285
品番
69521263
参考基準価格(税別)
¥9,108
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
卓上の粉体を清掃するハンドブラシです。
質量(g)
272
材質/仕上
ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン
色
赤
厚さ(mm)
60
縦(mm)
210
横(mm)
20
線径(mm)
0.2
耐熱温度(℃)
134
材質(毛)
PBT
用途
作業台の清掃に。
トラスコ品番
202-1630