バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブブラシバーキンタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62939416
品番
66750632
参考基準価格(税別)
¥8,364
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途
まな板、シンク、作業台の清掃に
トラスコ品番
208-2735
長さ(mm)
210
幅(mm)
70
色
青
質量(g)
290
材質(毛)
PBT
縦(mm)
210
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
64-6447-55
線径(mm)
Φ0.6