ユーラステクノ
ユーラステクノの 搬送
ユーラステクノの コンベヤ
ユーラステクノの その他コンベヤ
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62940089
品番
SEE-1-2C 100V
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番
207-2300
幅(mm)
210
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
175
出力(W)
65
奥行(mm)
160
ベアリング
無給油
モーター
コンデンサー内蔵単相誘導モーター
取付ボルト
10mm
保護等級
IP66
電流(A)[50Hz]
(100V)1.2
電流(A)[60Hz]
(100V)1.2、(110V)1.2
遠心力(kN)
1