※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEE-3-4C 200V バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ 62940107 KEE-3-4C 200V バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ 62940107 KEE-3-4C 200V バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ 62940107

バイブレーター(4極三相誘導モーター)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62940107 品番KEE-3-4C 200V
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。

用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 トラスコ品番207-2298 幅(mm)265 質量(kg)17 高さ(mm)180 出力(W)130 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター4極三相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.2 電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95 遠心力(kN)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする