高輝度蓄光シール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100セット) 注文コード 62940527 品番 NB-SHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。
高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。

用途
リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
電気のスイッチに
電気のスイッチに
質量(g)7 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 グリーン 仕様超高輝度タイプ トラスコ品番207-2305 アズワン品番64-8617-84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする