JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服 ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62942076
品番
HSJ080KA-2-48
参考基準価格(税別)
¥114,730
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
質量(kg)
0.85
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
サイズ
M
着丈(cm)
79
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
51
用途
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
206-3502
アズワン品番
64-8557-95