※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱保護服 ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62942094 品番 HSJ080KA-2-52
参考基準価格(税別)¥114,730 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。

質量(kg)0.9 材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド シルバー サイズL 着丈(cm)82 胸囲(cm)139 肩幅(cm)56 用途炉前などの作業現場に。 トラスコ品番206-3503 アズワン品番64-8557-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする