プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62942408
品番
RMX300PRO-NOD-RBI-TN
参考基準価格(税別)
¥26,608
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
トラスコ品番
194-8953
セット内容
NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
幅(mm)
58
色
TAN
高さ(mm)
40
質量(g)
66
奥行(mm)
48
電源
リチウム電池CR123(1本)付属
保護等級
IPX4
光源
白/赤/青/IR
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
58
最大点灯時間
40時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。