プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
最大点灯時間
49時間
注文コード
62942417
品番
RMX300PRO-NOD-RGI-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,608
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
最大点灯時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
トラスコ品番
194-8955
セット内容
NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
幅(mm)
58
色
マルチカム
高さ(mm)
40
質量(g)
66
奥行(mm)
48
電源
リチウム電池CR123(1本)付属
保護等級
IPX4
光源
白/赤/緑/IR
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
58
最大点灯時間
49時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。