RMX300PRO-NOD-RGI-TN LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン 62942426 RMX300PRO-NOD-RGI-TN LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン 62942426 RMX300PRO-NOD-RGI-TN LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン 62942426 RMX300PRO-NOD-RGI-TN LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン 62942426 RMX300PRO-NOD-RGI-TN LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストン 62942426

LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大点灯時間40時間 注文コード62942426 品番RMX300PRO-NOD-RGI-TN
参考基準価格(税別)¥26,608 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大点灯時間など2種類から選べます 他の種類を見る

近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。

トラスコ品番194-8956 セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット 幅(mm)58 TAN 高さ(mm)40 質量(g)66 奥行(mm)48 電源リチウム電池CR123(1本)付属 保護等級IPX4 光源白/赤/緑/IR 明るさ(Lm)300 照射距離(m)58 最大点灯時間40時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする