PVCポケット(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 62942496 品番 170101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

A4用紙を入れて表示物として使用できます。
マグネット式のため取外し、付け替え可能です。

用途
工場での表示物管理に。
物流倉庫棟の商品管理に。
質量(g)574 材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC) 取付け方法マグネット 表示内容A4縦型 縦(mm)311 横(mm)227 ブルー トラスコ品番195-1756 アズワン品番64-8343-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする