tarifold
tarifoldの 掲示用品
tarifoldの 掲示用小物
tarifoldの マグネット用品
PVCポケット(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
62942566
品番
170115
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
A4用紙を入れて表示物として使用できます。
マグネット式のため取外し、付け替え可能です。
用途
工場での表示物管理に。
物流倉庫棟の商品管理に。
質量(g)
674
材質/仕上
ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
取付け方法
マグネット
表示内容
A4横型
縦(mm)
227
横(mm)
311
色
グリーン
トラスコ品番
195-1763
アズワン品番
64-8343-55