耐切創手袋エッジ 48-929

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944404 品番 48-929-7
参考基準価格(税別)¥1,969 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS T 8116適合品です。
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。

用途
航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
サイズS 全長(cm)22〜27 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.4 材質繊維部:グラスファイバー、ポリエチレン、スパテックス、すべり止め部:ニトリル ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可 耐切創性X/C 機能耐切創、耐油、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、Ergonomic Protection トラスコ品番195-6635 厚さ(mm)1.75 質量(g)80 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 色(手首部)レッド 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
関連資料:(0.12MB)(0.38MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする