48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465 48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465 48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465 48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465 48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465 48-706-9 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 62944465

耐切創手袋エッジ 48-706

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62944465 品番 48-706-9
参考基準価格(税別)¥1,416 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

JIS T 8116適合品です。
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。

用途
自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
サイズL 全長(cm)22〜27 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20.6 材質繊維部:グラスファイバー、HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 耐切創性X/C 機能耐切創、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 トラスコ品番195-6633 厚さ(mm)1.6 質量(g)82 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 色(手首部)ブラック 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
関連資料:(0.12MB)(0.41MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする