※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62949189 品番CHB12E-N-C
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。

質量(g)37 材質/仕上ボディー:アルミニウム グリップ力(N)10.4 幅(mm)30 奥行(mm)18.2 高さ(mm)45 使用圧力(MPa)0.3〜0.5 トラスコ品番195-5009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする