Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
超薄型デジタル台はかり(取引証明用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62951849
品番
PL-MLC9 0.6-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途
あらゆる業界の重量チェックに。
産業廃棄物などの計量用として活用できます。
質量(kg)
147
材質/仕上
計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)
最小表示(kg)
0.2
載台寸法(mm)
1200×1200
全高(mm)
85
電源(V)
AC100
トラスコ品番
462-1760
種類
台
ひょう量(kg)
600
表示形式
デジタル
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません