超薄型デジタル台はかり(取引証明用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62951867 品番PL-MLC9 1.0-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

載台寸法は10mm単位で対応可能です。

用途
あらゆる業界の重量チェックに。
産業廃棄物などの計量用として活用できます。
質量(kg)225 材質/仕上計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304) 最小表示(kg)0.5 載台寸法(mm)1200×1200 全高(mm)120 電源(V)AC100 トラスコ品番462-1786 種類 ひょう量(kg)1000 表示形式デジタル
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする