ロールスクリーン型火花用シートローリン クリックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62952296 品番YS-12RS-S7628B
参考基準価格(税別)¥45,810 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28〜31mm丸材に取り付け可能です。

トラスコ品番137-4466 材質/仕上シート:基布ガラス繊維100%、クリック:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.4 シート幅(mm)940 シート長さ(mm)2000 アズワン品番64-8784-55 本体幅(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする