グリップタイトゴリラポッド スタンド プロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62953407 品番JB01709-PKK
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚
ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応
丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり
イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計
ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能
ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー

仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.244 寸法(cm)5.5×7.5×31 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする