曜日別特売
GM-UH005B 14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー 62954956

14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62954956品番GM-UH005B
参考基準価格(税別)¥267販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

14cm ショートタイプのUSBケーブル
PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)

ブラックコネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62954956
2022-06-03
用途: 付属ケーブル交換

多連装のUSBコンセント付近では端末機器までのケーブルが長すぎて、余ったケーブルを束ねた瘤の整理がつかない。配線距離を延ばす事は何のメリットもないのでこれを使った。
結果、綺麗に整理が付いたが、何分ケーブルにゆとりが無いので何かに触れると接触部分がルーズになり易い。

対象商品 : 62954965
2021-07-19
用途: MP3プレイヤーとPCの接続

持ち歩きように短いケーブルを探していました。
14cmと短く、非常に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする