DC-HDMIRCA DRECAP HDMI出力をビデオとステレオ音声出力(RCA)に変換するダウンスキャンコンバーター DRECAP 62955184

DC-HDMIRCA DRECAP HDMI出力をビデオとステレオ音声出力(RCA)に変換するダウンスキャンコンバーター DRECAP 62955184 DC-HDMIRCA DRECAP HDMI出力をビデオとステレオ音声出力(RCA)に変換するダウンスキャンコンバーター DRECAP 62955184

DRECAP HDMI出力をビデオとステレオ音声出力(RCA)に変換するダウンスキャンコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955184 品番DC-HDMIRCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220

解像度の変更や、コンポジット入力のテレビやモニターに合わせて、ヘルツ帯を自動的に調整、最適な映像出力形式に変換するコンバータです。
信号変換
出力されたHDMI信号をアナログ信号に変換し、ブラウン管TVやモニター、カーナビ等に出力します。
HDMI電源
50mAはという極めて小さな電気で動作するためHDMIから供給される電気でも十分に安定して動作させることができます。別途電源供給を必要としないため、車など電源供給が困難な場所でも、簡単にご利用いただけます。
※分配器を使用されている場合、あるいはTV内部で一つのソースを複数のHDMIポートで共有している場合正常に電気供給ができず、正常に使用できない可能性があります。
極小サイズ
携帯性、実用性という2つのコンセプトを中心に開発されており、徹底的に回路を見直し、40gという軽さを実現しました。また、デジタル、アナログそれぞれの一番メジャな接続であるHDMI、コンポジットに対応しており、95%以上の機器をカバーしております。

付属品アダプタ, USB ケーブル (ミニ B - A 100cm), 説明書 サイズ66mm×55mm×20mm 質量(g)40 解像度入力:640×480・800×600・1024×768・1280×720・1280×1024・1360×768・1600×1200・1920×1080、出力:640×480 対応信号NTSC/PAL 電源供給HDMI 50mA / USB 500mA フレームレート60Hz 映像出力コンポジット端子 映像入力HDMI 19pin メスタイプ
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする