Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957318 品番ADCQHR1703B
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,075 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498

ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画
作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット
受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。
少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用!
Web記事で作れる!

仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリル サイズW70xH90xD24mm(突起部含まず) 出力ダイナミック・イヤホン(別売) 電源単三乾電池x1(別売り) 生産国Made in Japan 電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA) 梱包内容キット部品一式/部品表 受信周波数535KHz〜1605KHz アンテナバーアンテナ 使用温度0 〜 40℃(結露なきこと) 受信方式ストレート方式
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品に外部アンテナは含まれません。受信のためには外部アンテナの接続が必要となります。
※別途ご用意ください:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリル
※その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標、商標です。 ・改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする