ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957713 品番ADRSZOD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,075 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。

対応機種
【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
付属品ネジセットx1/保証書 x1 スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 本体質量(g)13 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1(プログラムで制御)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
※*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする