REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957765 品番ADRVBRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1〜ボタン12

付属品保証書 1部 仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず) 電源5V (USB給電) 入力点数36(デジタル) 保証期間1年間 生産国Made in Japan コネクタUSBマイクロB 使用温度0 〜 40℃(結露なきこと)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*USBケーブルは付属致しません。)
本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。 ・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。 ・本キットの製作/使用に関しメーカーの責に帰すべき事由に基づき、お客様に損害が生じた場合、直接被害に限り、販売代金を上限として損害を賠償し、いかなる場合においても販売代金以上の損害を賠償しないものとします。 ・改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62957765
2023-06-01
用途:
電子工作自作キーボード作成

どうしても使い方がわからず、ビット・トレード・ワンに問い合わせたのですが、「上の出っ張りを"押し込み"ながら、接続線を差し込む」です。「引く」かと思い、一部のパーツを壊してしまいました。
性能はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする