3/22より値下げ!現場を応援
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
給気清浄フィルター フィルターボックス付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62957845
品番
P-18GXKB
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
仕様
捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)
材質
<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル
質量(g)
80
種類
不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19×205×227
入数(個)
1
注意
※高性能フィルター水洗い不可、アレル除菌フィルター水洗い可です。