3/22より値下げ!現場を応援

給気清浄フィルター フィルターボックス付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62957854 品番 P-23GXKB
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)

仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法) 材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル 質量(g)110 種類不織布フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×255×277 入数(個)1
注意
※高性能フィルター水洗い不可、アレル除菌フィルター水洗い可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする