三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の パイプ接続部材
パイプ継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62957888
品番
P-18SH2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダクト用システム部材
用途
三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です
付属品
天吊金具
仕様
ダクト径(出口/入口)(mm):150/150
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
機能
鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×180×141
入数(個)
1
注意
※シャッターの方向を間違えないように据え付けてください。
※仕様環境が0℃〜40℃の範囲になる場所で使用してください。
※高温(40℃以上)となる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。