J-ファンロスナイ 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62957967 品番V-10JC2
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単!
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
壁据付専用(天井据付不可)
電源スイッチ付(本体下部)
自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
排気、給気独立手動シャッター付
低騒音、低消費電力
抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能

付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) 仕様換気:24時間換気 ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
注意
※屋外フードは別売りです
※浴室には使用できません
※寒冷地ではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする