注意
※この製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。それ以外の用途・場所には使用(取付け)しないでください。
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。(シャッターロック用ツマミの動作のため、可動範囲を確保してください。)
※取付は安全上必ず同梱の据付・取扱説明書に従ってください。
※接続するダクトは雨水の侵入を防ぐため、屋外に向けて1/30以上の下り勾配をつけてください。
※石こうボードに固定する場合は、必ず市販の石こうボード用アンカーを使用して取り付けてください。
※この製品は植毛加工を施しておりますが、取付場所の環境によっては結露水が滴下することがあります。
※高温(40℃以上)になる場所では使用できません。
※直接炎・油煙があたるおそれがある場所や有機溶剤・可燃ガスのある場所では使用できません。
※フルターのメンテナンスができる場所に取付けてください。
※この製品はフィルターを有しておりますが、屋外(外気)の環境によっては壁(天井)を汚すことがあります。また、小さな虫が侵入する場合がありますので、屋外側においては外灯などから離れた場所を選んで取り付けてください。
※火災警報器がある場合は、感知部から1.5m離れたところに取付けてください。
※外気(冷気)侵入や雨水侵入、虫侵入の影響のない場所を選んでください。
※外気の取入れは燃焼ガスを吸込まない、積雪で埋もれたりしない場所を選んでください。
※屋外環境に適したフードを選定してください。
※屋外部材を組み合わせる場合、壁厚が薄いと取り付けられないことがあります。